Riferimenti
Gapi:ORM 104,30 X 5,70 NBR 90SH
Rubix:999190900021731


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 104,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A672K0-GUARNIZIONE ORM 104,30 X 5,70 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:5.70 mm Diametro Interno mm:104.30 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 104,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,12 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 74,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione