Riferimenti
Gapi:OR90434
Rubix:999190900019380
Produttore:11A750K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 142,24 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 8562 142,24X6,99 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:142.24 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 142,24 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,38 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 70,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione