Riferimenti
Gapi:ORMV332
Rubix:999220805080713


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 33 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R VIT 80SH M D.033,00X2,00 01.ORMVI.033020
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:33.00 Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 33 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione