Riferimenti
Gapi:OR 19.99X5.33 FPM75
Rubix:999190900013891


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19,99 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11A534G6-O-RING OR 19.99X5.33 FPM75
11a534g6-o-ring or 19.99x5.33 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 19,99 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione