Riferimenti
Gapi:OR 35.60X3.60 NBR70
Rubix:999190900018912


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,6 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A477K6-O-RING OR 35.60X3.60 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.60 mm Diametro Interno mm:35.60 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,56 IVA esclusa
/ 500 Unità
€ 72,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione