Riferimenti
Gapi:11A194G6
Rubix:999190900013708

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13,95 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11A194G6-O-RING OR 13.94X2.62 FPM75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13,95 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore