Riferimenti
Gapi:OR90126
Rubix:999190900019118
Produttore:11A213K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 34,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 3137 34,59X2,62 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:34.60 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 34,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore