Riferimenti
Gapi:OR 94.00X5.70 NBR70
Rubix:999190900016822


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 94 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11A664K6-O-RING OR 94.00X5.70 NBR70
11a664k6-o-ring or 94.00x5.70 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 94 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione