Riferimenti
Valgan:OR 119 15,08X2,62 SILICONE
Rubix:999230429024353

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15,08 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 119 15,08X2,62 SILICONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15,08 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,73 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 8,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore