Riferimenti
Dichtomatik:49494242
Rubix:999221006002980
Produttore:OR 10,00 1,50 90 NBR NB9018


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49494242-ARTICOLO OR 10,00 1,50 90 NBR NB9018
O-RING Diametro Corda:1.50 mm Diametro Interno mm:10.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione