Riferimenti
Gapi:OR90256
Rubix:999190900019247
Produttore:11A437K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 145,64 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 4575 145,64X3,53 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:145.64 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 145,64 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione