Riferimenti
Gapi:OR 500.00X7.00 NBR70
Rubix:999190900018987


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 500 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 7 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11B32MK6-O-RING OR 500.00X7.00 NBR70
11b32mk6-o-ring or 500.00x7.00 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 500 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione