O-RING OR2400530-V70G2 (5,3X2,4 MM) FKM, SHORE A70+/- 5, GREEN OR2400530-V70G2
O-ring Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:OR2400530-V70G2
Rubix:999230630044205
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR2400530-V70G2 (5,3X2,4 MM) FKM, SHORE A70+/- 5, GREEN OR2400530-V70G2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione