Riferimenti
Valgan:OR 81700 430,7X6,99 NBR
Rubix:160000000421405

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 430,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 81700 430,66X6,99 NBR
OR 81700 430,7X6,99 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 430,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,52 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 26,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore