Riferimenti
Gapi:OR 20.50X2.00 FPM75
Rubix:999190900014604


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B532G6-O-RING OR 20.50X2.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:20.50 Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,15 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 75,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione