it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(79.405)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.184)
Tecnica dei fluidi
(42.724)
Fissaggio e assemblaggio
(8538)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.849)
Utensileria manuale
(10.169)
Attrezzature
(3606)
Ferramenta e manutenzione
(1194)
Cuscinetti
(28.482)
Tecnologia lineare
(1224)
Trasmissione di potenza e trasporto
(3803)
Cinghie e catene
(21.196)
Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio
(2905)
Elementi antivibranti
(495)
Sistemi di tenuta
(19.726)
Lubrificazione centralizzata
(1551)
Vedi Organi di trasmissione
Guarnizioni statiche
(9225)
Guarnizioni dinamiche
(10.497)
Vedi Sistemi di tenuta
Categorie prodotto RUBIX
Organi di trasmissione
Sistemi di tenuta
Guarnizioni statiche
Prodotti di tenuta statica
O-ring
GUAR.260X170X2 GUARNITAL 8 FORI D.20 GUAR066LPL0512
GUAR.260X170X2 GUARNITAL 8 FORI D.20 GUAR066LPL0512
O-ring Tec Gasket
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tec Gasket:
GUAR066LPL0512
Rubix:
999230324026478
Dettagli del prodotto : GUAR.260X170X2 GUARNITAL 8 FORI D.20 GUAR066LPL0512
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
OR 3350 88,57X2,62 NBR 90SH
O-RING OR 203 123,83X5,33 FP75
PK8214 BACK-UP RING 214 (4100) OR: 24,99 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
11A760K6-O-RING OR 168.30X6.99 NBR70
49452717-O-RING OR 50,00 1,50 70 NBR NB7071 ( MESCOLA 70 NBR NB707101)
GUARNIZIONE OR 6437 110,49X5,33 NBR
11A068K6-O-RING OR 41.00X1.78 NBR70
67013845-ARTICOLO OR 270,00 4,00 80 FKM FP8018 (MESCOLA 80 FKM FP801801)
BACK-UP RING 118 (3087) OR: 21,89 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH 2PA118K0
67009474-O-RING OR 18,72 2,62 70 EPDM EP7018 ( MESCOLA 70 EPDM EP701802)
67042871-O-RING OR 224,00 3,00 70 NBR NB7016 ( MESCOLA 70 NBR NB701602)
O-RING D.INT: 18,00 MM D.CORDA: 1,50 MM MAT: NBR 70 SH ORM1815
67009478-O-RING OR 31,42 2,62 70 EPDM EP7018 ( MESCOLA 70 EPDM EP701802)
67012919-O-RING OR 393,07 6,99 80 FKM FP8018 ( MESCOLA 80 FKM FP801801)
ORE223 O-RING 223 (4162) D.INT: 40,87 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: EPDM 70 SH