BACK-UP RING 118 (3087) OR: 21,89 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH 2PA118K0
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:2PA118K0
Rubix:999190900046577
Produttore:2PA118K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 21,89 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : BACK-UP RING 118 (3087) OR: 21,89 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH 2PA118K0
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:21.89 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 21,89 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore