Riferimenti
Gapi:ORV046
Rubix:999190900013693
Produttore:11A084G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 107,67 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A084G6-O-RING OR 107.67X1.78 FPM75
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:107.67 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 107,67 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore