PK8353 BACK-UP RING 353 OR: 126,37 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8353
Rubix:999190900046750
Produttore:2PA353K0
PK8353 BACK-UP RING 353 OR: 126,37 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno126,37 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8353 BACK-UP RING 353 OR: 126,37 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:126.37 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno126,37 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
0,83 IVA esclusa
/ Unità
1,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore