Riferimenti
Gapi:OR 109.00X4.00 NBR70
Rubix:999190900018363


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 109 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11BU16K6-O-RING OR 109.00X4.00 NBR70
11bu16k6-o-ring or 109.00x4.00 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 109 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione