PK8245 BACK-UP RING 245 (4437) OR: 110,72 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8245
Rubix:999190900046680
Produttore:2PA245K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110,72 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8245 BACK-UP RING 245 (4437) OR: 110,72 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:110.72 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110,72 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore