Riferimenti
Valgan:OR 3062 15,54X2,62 NBR
Rubix:160000000421099

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15,54 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 3062 15,54X2,62 NBR
OR 3062 15,54X2,62 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15,54 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,79 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 3,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore