Riferimenti
Gapi:OR90473
Rubix:999190900019437
Produttore:11A807K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 608,08 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 82400 608,08X6,99 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:608.08 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 608,08 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione