O-RING D.INT: 13,00 MM D.CORDA: 2,00 MM MAT: FKM 75 SH ORMV132
O-ring Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:ORMV132
Rubix:999200608003574

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 13,00 MM D.CORDA: 2,00 MM MAT: FKM 75 SH ORMV132
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione