Riferimenti
Gapi:OR90440
Rubix:999190900019391
Produttore:11A761K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 8675 170,82X6,99 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:170.82 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 170,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,32 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 94,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore