Riferimenti
Gapi:11A773K0
Rubix:999190900019403

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 215,27 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : OR 8850 215,27X6,99 NBR 90SH
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 215,27 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore