67001959-O-RING OR 190,00 2,00 70 NBR NB7028 ( MESCOLA 70 NBR NB702822)

O-Ring

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67001959
Rubix:999210420064175
Produttore:OR 190,00 2,00 70 NBR NB7028
67001959-O-RING OR 190,00 2,00 70 NBR NB7028 ( MESCOLA 70 NBR NB702822)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno190 mm
Diametro della sezione2 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 67001959-O-RING OR 190,00 2,00 70 NBR NB7028 ( MESCOLA 70 NBR NB702822)


Gli o-ring sono sigilli circolari senza fine con una sezione trasversale circolare. Vengono principalmente utilizzati per sigillare parti di macchine fisse contro fluidi liquidi e gassosi. Gli O-ring sono un elemento di tenuta statico, ma in determinate condizioni possono anche essere utilizzati come elemento di tenuta dinamico con movimento assiale, rotante o oscillante.

Applicazioni

O-rings are used predominently for sealing non-moving machine and system components (static application) and media in liquid and gas form, e.g. flange and cover seals, threaded tube connections and the cylinder head and cylinder bottom for hydraulic cylinders. Under certain conditions it is also possible to use o-rings with reciprocating, rotating and helical movements (dynamic application). If the installation housing is finished properly, the construction design is right and the proper materials are selected, it is possible for pressures of up to 1000 bar to be sealed, with the use of back-up rings where required. O-rings are used in many sectors such as the fields of hydraulics, pneumatics, vacuum applications, the fittings industry, the automotive industry and in plant and mechanical engineering.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Diametro interno190 mm
Diametro della sezione2 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
Paese d'origineCN
Codice doganale40169300
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,43 IVA esclusa
/ Unità
0,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione