PK8266 BACK-UP RING 266 (4800) OR: 202,79 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8266
Rubix:999190900046701
Produttore:2PA266K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 202,79 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8266 BACK-UP RING 266 (4800) OR: 202,79 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:202.79 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 202,79 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore