PK8116 BACK-UP RING 116 (3075) OR: 18,72 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8116
Rubix:999190900046575
Produttore:2PA116K0
PK8116 BACK-UP RING 116 (3075) OR: 18,72 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18,72 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8116 BACK-UP RING 116 (3075) OR: 18,72 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:18.72 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno18,72 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
€ 0,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore