Riferimenti
Gapi:OR 8475 120,02X6,99 NBR 90SH
Rubix:999190900019371

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120,02 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : OR 8475 120,02X6,99 NBR 90SH
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120,02 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,80 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 96,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione