PK8326 BACK-UP RING 326 (6162) OR: 40,64 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8326
Rubix:999190900046723
Produttore:2PA326K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40,64 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8326 BACK-UP RING 326 (6162) OR: 40,64 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:40.64 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40,64 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore