Riferimenti
Dichtomatik:67004602
Rubix:999250613003560
Produttore:67004602




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 98 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 67004602
Punti di forza
-Applicabile in modo universale
Ampio spettro di fornitura
Tutti i materiali standard sono specificati e certificati
Ampio spettro di fornitura
Tutti i materiali standard sono specificati e certificati
Applicazioni
Per la tenuta radiale e assiale adatta alla maggior parte dei sistemi a tenuta statica, meccanica generale e impiantistica, raccordi, servizi per l'edilizia, macchine e impianti per la tecnologia di processo, macchine mobili
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 98 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 72 Shore |
| Colore | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione