Riferimenti
Gapi:ORMV0515
Rubix:999190900014349
Produttore:11B177G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B177G6-O-RING OR 5.00X1.50 FPM75
O-RING Diametro Corda:1.50 mm Diametro Interno mm:5.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore