Riferimenti
Gapi:OR465
Rubix:999190900016648
Produttore:11A799K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 456,06 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A799K6-O-RING OR 456.06X6.99 NBR70
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:456.06 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 456,06 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore