O-RING D.INT: 54,00 MM D.CORDA: 3,00 MM MAT: FPM 75 SH VERDE 61BF39G6
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:61BF39G6
Rubix:999230126069320


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 54 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 54,00 MM D.CORDA: 3,00 MM MAT: FPM 75 SH VERDE 61BF39G6
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:54.00 Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 54 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore