Riferimenti
Gapi:OR 22.20X3.00 FPM75
Rubix:999221201000380


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11A283G6-O-RING OR 22.20X3.00 FPM75
11a283g6-o-ring or 22.20x3.00 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione