Riferimenti
Valgan:OR 2525 133,07X1,78 FP75
Rubix:160000000419545

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 133,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 2525 133,07X1,78 FP75
OR 2525 133,07X1,78 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 133,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,34 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 13,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore