Riferimenti
Gapi:ORM901005
Rubix:999190900020776
Produttore:11BK86K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : ORM 100,00 X 5,00 NBR 90SH 11BK86K0-GUARNIZIONE
O-RING Diametro Corda:5.00 mm Diametro Interno mm:100.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,79 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 91,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione