Riferimenti
Gapi:OR 20.00X1.00 FPM75
Rubix:999190900014293


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11B067G6-O-RING OR 20.00X1.00 FPM75
11b067g6-o-ring or 20.00x1.00 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,14 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 55,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione