Riferimenti
Gapi:OR 35.20X3.50 NBR70
Rubix:999221201001256


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11BM08K6-O-RING OR 35.20X3.50 NBR70
11bm08k6-o-ring or 35.20x3.50 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione