Riferimenti
Gapi:ORMV2025
Rubix:999190900014096
Produttore:11A177G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A177G6-O-RING OR 20.00X2.50 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.50 mm Diametro Interno mm:20.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore