PK8281 BACK-UP RING 281 (41500) OR: 380,59 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
O-ring Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:PK8281
Rubix:999190900046716

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 380,59 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : PK8281 BACK-UP RING 281 (41500) OR: 380,59 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 380,59 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione