Riferimenti
Gapi:ORM 159,30 X 5,70 NBR 90SH
Rubix:999190900021743

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 159,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11A688K0-GUARNIZIONE ORM 159,30 X 5,70 NBR 90SH
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 159,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione