Riferimenti
Gapi:OR 8.00X4.50 NBR70
Rubix:999190900018744


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BZ42K6-O-RING OR 8.00X4.50 NBR70
O-RING Diametro Corda:4.50 mm Diametro Interno mm:8.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,74 IVA esclusa
/ 1000 Unità
€ 54,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione