Riferimenti
Gapi:ORM3454
Rubix:999190900018716
Produttore:11BZ06K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 345 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BZ06K6-O-RING OR 345.00X4.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:345.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 345 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,50 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 96,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione