Riferimenti
Gapi:OR 61800 456,06X5,33 NBR 90SH
Rubix:999190900019359


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 456,06 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 61800 456,06X5,33 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:456.06 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 456,06 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,90 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 52,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione