Riferimenti
Valgan:OR 4825 209,10X3,53 NBR
Rubix:160000000421256

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 209,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 4825 209,14X3,53 NBR
OR 4825 209,10X3,53 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 209,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,51 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 5,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore