Riferimenti
Valgan:ORM 85,00 X 4,00 NBR
Rubix:160000000422330

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE ORM 85,00 X 4,00 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,83 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 4,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore