2ERAE605-GUARNIZIONE RAE 13929 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE 13929 00353 L1
Rubix:999190900039242
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE605-GUARNIZIONE RAE 13929 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:139.29 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 139,29 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,94 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 14,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

