Riferimenti
Gapi:11A703K6
Rubix:999221201000943

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 269,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11A703K6-O-RING OR 269.30X5.70 NBR70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 269,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,20 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 78,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione